1'104.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'193.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'104.00 CHF | - |
4+ | 983.00 CHF | 10.96% |
10+ | 862.00 CHF | 21.92% |
20+ | 792.50 CHF | 28.22% |
30+ | 739.50 CHF | 33.02% |
50+ | 720.50 CHF | 34.74% |
100+ | 704.50 CHF | 36.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |