1'273.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'376.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'273.00 CHF | - |
4+ | 1'135.00 CHF | 10.84% |
10+ | 994.50 CHF | 21.88% |
20+ | 962.00 CHF | 24.43% |
30+ | 898.00 CHF | 29.46% |
50+ | 874.50 CHF | 31.30% |
100+ | 860.50 CHF | 32.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |