1'063.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'149.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'063.00 CHF | - |
4+ | 946.50 CHF | 10.96% |
10+ | 830.00 CHF | 21.92% |
20+ | 762.50 CHF | 28.27% |
30+ | 712.00 CHF | 33.02% |
50+ | 693.50 CHF | 34.76% |
100+ | 679.00 CHF | 36.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |