1'236.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'336.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'236.00 CHF | - |
4+ | 1'094.00 CHF | 11.49% |
10+ | 958.50 CHF | 22.45% |
20+ | 916.50 CHF | 25.85% |
30+ | 855.50 CHF | 30.78% |
50+ | 833.50 CHF | 32.56% |
100+ | 819.00 CHF | 33.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |