1'243.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'343.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'243.00 CHF | - |
4+ | 1'081.00 CHF | 13.03% |
10+ | 947.00 CHF | 23.81% |
20+ | 865.50 CHF | 30.37% |
30+ | 807.50 CHF | 35.04% |
50+ | 786.50 CHF | 36.73% |
100+ | 759.00 CHF | 38.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |