486.50 CHF/ Unitéhors TVA
525.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 486.50 CHF | - |
4+ | 419.50 CHF | 13.77% |
10+ | 367.50 CHF | 24.46% |
20+ | 328.00 CHF | 32.58% |
30+ | 306.50 CHF | 37.00% |
50+ | 298.50 CHF | 38.64% |
100+ | 287.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |