1'217.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'315.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'217.00 CHF | - |
4+ | 1'076.00 CHF | 11.59% |
10+ | 943.50 CHF | 22.47% |
20+ | 901.00 CHF | 25.97% |
30+ | 841.00 CHF | 30.90% |
50+ | 819.00 CHF | 32.70% |
100+ | 806.00 CHF | 33.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Dimension selon French R | NF-R57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |