1'202.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'299.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'202.00 CHF | - |
4+ | 1'042.00 CHF | 13.31% |
10+ | 913.00 CHF | 24.04% |
20+ | 871.00 CHF | 27.54% |
30+ | 813.00 CHF | 32.36% |
50+ | 792.00 CHF | 34.11% |
100+ | 779.00 CHF | 35.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Dimension selon French R | NF-R56 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |