992.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'072.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 992.00 CHF | - |
4+ | 881.50 CHF | 11.14% |
10+ | 773.00 CHF | 22.08% |
20+ | 699.50 CHF | 29.49% |
30+ | 653.00 CHF | 34.17% |
50+ | 636.00 CHF | 35.89% |
100+ | 619.00 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |