156.00 CHF/ Unitéhors TVA
168.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 156.00 CHF | - |
4+ | 134.00 CHF | 14.10% |
10+ | 117.50 CHF | 24.68% |
20+ | 105.00 CHF | 32.69% |
30+ | 98.00 CHF | 37.18% |
50+ | 95.40 CHF | 38.85% |
100+ | 92.10 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |