506.00 CHF/ Unitéhors TVA
546.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 506.00 CHF | - |
4+ | 434.50 CHF | 14.13% |
10+ | 381.00 CHF | 24.70% |
20+ | 340.00 CHF | 32.81% |
30+ | 317.50 CHF | 37.25% |
50+ | 309.00 CHF | 38.93% |
100+ | 298.50 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.89 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |