495.00 CHF/ Unitéhors TVA
535.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 495.00 CHF | - |
4+ | 426.00 CHF | 13.94% |
10+ | 373.50 CHF | 24.55% |
20+ | 334.00 CHF | 32.53% |
30+ | 312.00 CHF | 36.97% |
50+ | 303.50 CHF | 38.69% |
100+ | 293.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |