361.00 CHF/ Unitéhors TVA
390.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 361.00 CHF | - |
4+ | 309.00 CHF | 14.40% |
10+ | 271.00 CHF | 24.93% |
20+ | 243.00 CHF | 32.69% |
30+ | 227.00 CHF | 37.12% |
50+ | 221.00 CHF | 38.78% |
100+ | 213.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.67 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 046 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |