432.50 CHF/ Unitéhors TVA
467.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 432.50 CHF | - |
4+ | 372.00 CHF | 13.99% |
10+ | 326.00 CHF | 24.62% |
20+ | 290.50 CHF | 32.83% |
30+ | 271.50 CHF | 37.23% |
50+ | 264.00 CHF | 38.96% |
100+ | 255.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |