50.90 CHF/ Unitéhors TVA
55.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.90 CHF | - |
4+ | 43.70 CHF | 14.15% |
10+ | 38.30 CHF | 24.75% |
20+ | 34.30 CHF | 32.61% |
30+ | 32.00 CHF | 37.13% |
50+ | 31.10 CHF | 38.90% |
100+ | 30.10 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 102 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Crème |
Dureté | 80 |
Compound | 6380 |
Plage de température | de -22 jusqu'à 225 °C |