414.50 CHF/ Unitéhors TVA
448.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 414.50 CHF | - |
4+ | 357.50 CHF | 13.75% |
10+ | 313.50 CHF | 24.37% |
20+ | 280.00 CHF | 32.45% |
30+ | 261.50 CHF | 36.91% |
50+ | 254.50 CHF | 38.60% |
100+ | 245.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |