300.00 CHF/ Unitéhors TVA
324.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 300.00 CHF | - |
4+ | 257.50 CHF | 14.17% |
10+ | 225.50 CHF | 24.83% |
20+ | 202.50 CHF | 32.50% |
30+ | 189.00 CHF | 37.00% |
50+ | 184.00 CHF | 38.67% |
100+ | 177.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.97 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |