383.00 CHF/ Unitéhors TVA
414.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 383.00 CHF | - |
4+ | 327.50 CHF | 14.49% |
10+ | 287.00 CHF | 25.07% |
20+ | 257.00 CHF | 32.90% |
30+ | 239.50 CHF | 37.47% |
50+ | 233.50 CHF | 39.03% |
100+ | 226.00 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |