40.70 CHF/ Unitéhors TVA
44.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.70 CHF | - |
4+ | 34.90 CHF | 14.25% |
10+ | 30.60 CHF | 24.82% |
20+ | 27.50 CHF | 32.43% |
30+ | 25.60 CHF | 37.10% |
50+ | 25.00 CHF | 38.57% |
100+ | 24.10 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon French R | NF-R8B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |