51.90 CHF/ Unitéhors TVA
56.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.90 CHF | - |
4+ | 44.50 CHF | 14.26% |
10+ | 39.00 CHF | 24.86% |
20+ | 35.00 CHF | 32.56% |
30+ | 32.80 CHF | 36.80% |
50+ | 31.90 CHF | 38.54% |
100+ | 30.70 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.19 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |