Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 89,5x3

  • ERIKS:14973101
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

351.00 CHF/ Unitéhors TVA

379.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

351.00 CHF

-

4+

302.00 CHF

13.96%

10+

265.00 CHF

24.50%

20+

237.50 CHF

32.34%

30+

221.50 CHF

36.89%

50+

216.00 CHF

38.46%

100+

208.00 CHF

40.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
89.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0895-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C