440.00 CHF/ Unitéhors TVA
475.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 440.00 CHF | - |
4+ | 378.50 CHF | 13.98% |
10+ | 332.00 CHF | 24.55% |
20+ | 295.50 CHF | 32.84% |
30+ | 276.00 CHF | 37.27% |
50+ | 269.00 CHF | 38.86% |
100+ | 260.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- V-85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |