268.00 CHF/ Unitéhors TVA
289.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 268.00 CHF | - |
4+ | 230.00 CHF | 14.18% |
10+ | 201.50 CHF | 24.81% |
20+ | 180.00 CHF | 32.84% |
30+ | 168.00 CHF | 37.31% |
50+ | 164.00 CHF | 38.81% |
100+ | 158.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.27 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |