329.50 CHF/ Unitéhors TVA
356.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 329.50 CHF | - |
4+ | 281.00 CHF | 14.72% |
10+ | 246.00 CHF | 25.34% |
20+ | 220.00 CHF | 33.23% |
30+ | 205.00 CHF | 37.78% |
50+ | 200.00 CHF | 39.30% |
100+ | 193.50 CHF | 41.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |