340.50 CHF/ Unitéhors TVA
368.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 340.50 CHF | - |
4+ | 291.50 CHF | 14.39% |
10+ | 255.50 CHF | 24.96% |
20+ | 229.50 CHF | 32.60% |
30+ | 214.50 CHF | 37.00% |
50+ | 208.50 CHF | 38.77% |
100+ | 201.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |