Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 78,74x5,33 AS568-338

  • ERIKS:14972736
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

591.00 CHF/ Unitéhors TVA

638.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

591.00 CHF

-

4+

525.00 CHF

11.17%

10+

460.50 CHF

22.08%

20+

416.00 CHF

29.61%

30+

388.50 CHF

34.26%

50+

378.50 CHF

35.96%

100+

369.00 CHF

37.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
78.74 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
338
Dimension selon French R
NF-R41
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C