255.50 CHF/ Unitéhors TVA
276.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 255.50 CHF | - |
4+ | 219.00 CHF | 14.29% |
10+ | 192.00 CHF | 24.85% |
20+ | 171.50 CHF | 32.88% |
30+ | 160.50 CHF | 37.18% |
50+ | 156.00 CHF | 38.94% |
100+ | 150.50 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |