72.70 CHF/ Unitéhors TVA
78.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.70 CHF | - |
4+ | 62.60 CHF | 13.89% |
10+ | 54.90 CHF | 24.48% |
20+ | 49.00 CHF | 32.60% |
30+ | 45.80 CHF | 37.00% |
50+ | 44.60 CHF | 38.65% |
100+ | 43.10 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |