40.90 CHF/ Unitéhors TVA
44.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.90 CHF | - |
4+ | 35.10 CHF | 14.18% |
10+ | 30.80 CHF | 24.69% |
20+ | 27.70 CHF | 32.27% |
30+ | 25.80 CHF | 36.92% |
50+ | 25.20 CHF | 38.39% |
100+ | 24.20 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |