234.00 CHF/ Unitéhors TVA
252.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 234.00 CHF | - |
4+ | 201.50 CHF | 13.89% |
10+ | 176.50 CHF | 24.57% |
20+ | 158.00 CHF | 32.48% |
30+ | 147.50 CHF | 36.97% |
50+ | 143.50 CHF | 38.68% |
100+ | 138.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 039 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |