525.00 CHF/ Unitéhors TVA
567.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 525.00 CHF | - |
4+ | 451.00 CHF | 14.10% |
10+ | 395.50 CHF | 24.67% |
20+ | 354.00 CHF | 32.57% |
30+ | 330.50 CHF | 37.05% |
50+ | 322.00 CHF | 38.67% |
100+ | 310.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Dimension selon French R | NF-R38 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |