232.00 CHF/ Unitéhors TVA
250.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 232.00 CHF | - |
4+ | 198.50 CHF | 14.44% |
10+ | 174.00 CHF | 25.00% |
20+ | 155.50 CHF | 32.97% |
30+ | 145.50 CHF | 37.28% |
50+ | 141.50 CHF | 39.01% |
100+ | 136.50 CHF | 41.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |