5'755.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'221.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'755.00 CHF | - |
4+ | 5'215.00 CHF | 9.38% |
10+ | 5'175.00 CHF | 10.08% |
20+ | 5'135.00 CHF | 10.77% |
30+ | 5'095.00 CHF | 11.47% |
50+ | 5'020.00 CHF | 12.77% |
100+ | 4'981.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 658.88 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |