4'356.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'708.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'356.00 CHF | - |
4+ | 3'947.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'917.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'887.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'857.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'799.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'771.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |