Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 608,08x5,33 AS568-393

  • ERIKS:14972778
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

4'159.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'495.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4'159.00 CHF

-

4+

3'769.00 CHF

9.38%

10+

3'740.00 CHF

10.07%

20+

3'711.00 CHF

10.77%

30+

3'683.00 CHF

11.45%

50+

3'627.00 CHF

12.79%

100+

3'600.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
608.08 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
393
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C