37.90 CHF/ Unitéhors TVA
40.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.90 CHF | - |
4+ | 32.60 CHF | 13.98% |
10+ | 28.60 CHF | 24.54% |
20+ | 25.50 CHF | 32.72% |
30+ | 23.80 CHF | 37.20% |
50+ | 23.20 CHF | 38.79% |
100+ | 22.50 CHF | 40.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |