204.00 CHF/ Unitéhors TVA
220.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 204.00 CHF | - |
4+ | 175.50 CHF | 13.97% |
10+ | 154.00 CHF | 24.51% |
20+ | 137.50 CHF | 32.60% |
30+ | 128.50 CHF | 37.01% |
50+ | 125.00 CHF | 38.73% |
100+ | 120.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |