463.50 CHF/ Unitéhors TVA
501.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 463.50 CHF | - |
4+ | 397.50 CHF | 14.24% |
10+ | 349.00 CHF | 24.70% |
20+ | 313.00 CHF | 32.47% |
30+ | 292.50 CHF | 36.89% |
50+ | 284.50 CHF | 38.62% |
100+ | 274.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Dimension selon French R | NF-R35 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |