Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 59,36x3 AS568-932

  • ERIKS:14972848
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

242.50 CHF/ Unitéhors TVA

262.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

242.50 CHF

-

4+

208.50 CHF

14.02%

10+

182.50 CHF

24.74%

20+

163.50 CHF

32.58%

30+

152.50 CHF

37.11%

50+

148.50 CHF

38.76%

100+

143.50 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
59.36 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
932
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C