4'034.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'360.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'034.00 CHF | - |
4+ | 3'656.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'628.00 CHF | 10.06% |
20+ | 3'600.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'572.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'519.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'492.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |