199.00 CHF/ Unitéhors TVA
215.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 199.00 CHF | - |
4+ | 171.50 CHF | 13.82% |
10+ | 150.50 CHF | 24.37% |
20+ | 134.50 CHF | 32.41% |
30+ | 125.50 CHF | 36.93% |
50+ | 122.00 CHF | 38.69% |
100+ | 118.00 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |