193.00 CHF/ Unitéhors TVA
208.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 193.00 CHF | - |
4+ | 166.00 CHF | 13.99% |
10+ | 145.50 CHF | 24.61% |
20+ | 130.00 CHF | 32.64% |
30+ | 121.50 CHF | 37.05% |
50+ | 118.50 CHF | 38.60% |
100+ | 114.50 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 140 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |