434.00 CHF/ Unitéhors TVA
469.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 434.00 CHF | - |
4+ | 372.00 CHF | 14.29% |
10+ | 326.50 CHF | 24.77% |
20+ | 292.00 CHF | 32.72% |
30+ | 272.50 CHF | 37.21% |
50+ | 265.00 CHF | 38.94% |
100+ | 256.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Dimension selon French R | NF-R34 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |