217.00 CHF/ Unitéhors TVA
234.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 217.00 CHF | - |
4+ | 186.50 CHF | 14.06% |
10+ | 163.50 CHF | 24.65% |
20+ | 146.00 CHF | 32.72% |
30+ | 136.50 CHF | 37.10% |
50+ | 133.00 CHF | 38.71% |
100+ | 128.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |