421.00 CHF/ Unitéhors TVA
455.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 421.00 CHF | - |
4+ | 361.50 CHF | 14.13% |
10+ | 317.00 CHF | 24.70% |
20+ | 284.00 CHF | 32.54% |
30+ | 265.00 CHF | 37.05% |
50+ | 258.00 CHF | 38.72% |
100+ | 249.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R33B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |