188.50 CHF/ Unitéhors TVA
203.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 188.50 CHF | - |
4+ | 162.00 CHF | 14.06% |
10+ | 142.00 CHF | 24.67% |
20+ | 127.00 CHF | 32.63% |
30+ | 118.50 CHF | 37.14% |
50+ | 115.50 CHF | 38.73% |
100+ | 111.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |