179.00 CHF/ Unitéhors TVA
193.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 179.00 CHF | - |
4+ | 154.00 CHF | 13.97% |
10+ | 135.00 CHF | 24.58% |
20+ | 120.50 CHF | 32.68% |
30+ | 112.50 CHF | 37.15% |
50+ | 110.00 CHF | 38.55% |
100+ | 106.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |