68.70 CHF/ Unitéhors TVA
74.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.70 CHF | - |
4+ | 59.20 CHF | 13.83% |
10+ | 51.80 CHF | 24.60% |
20+ | 46.30 CHF | 32.61% |
30+ | 43.30 CHF | 36.97% |
50+ | 42.20 CHF | 38.57% |
100+ | 40.70 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |