37.10 CHF/ Unitéhors TVA
40.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.10 CHF | - |
4+ | 31.80 CHF | 14.29% |
10+ | 27.90 CHF | 24.80% |
20+ | 25.00 CHF | 32.61% |
30+ | 23.30 CHF | 37.20% |
50+ | 22.70 CHF | 38.81% |
100+ | 21.90 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.28 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |