50.00 CHF/ Unitéhors TVA
54.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.00 CHF | - |
4+ | 43.00 CHF | 14.00% |
10+ | 37.70 CHF | 24.60% |
20+ | 33.70 CHF | 32.60% |
30+ | 31.40 CHF | 37.20% |
50+ | 30.60 CHF | 38.80% |
100+ | 29.60 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.23 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 107 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |